Eriks
VOSS

VOSS Manometer-Aufschraubverschraubung 24-PGSC-S12-IG1/4B

  • ERIKS:14988782
  • Hersteller:142662007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (PGSC) oder ohne Mutter und Schneidring (PGS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

26,55 €/ Stückexkl. MwSt

31,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
MAV-R
Bezeichnung
MAV12SR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
d2
G 1/4"
d3
21.8 mm
dy
4 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
9 mm
lg
31 mm
SW1
22 mm