Eriks
VOSS

VOSS Manometer-Aufschraubverschraubung 24-PGSC-S10-IG1/2B

  • ERIKS:796069
  • Hersteller:142602007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (PGSC) oder ohne Mutter und Schneidring (PGS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,50 €/ Stückexkl. MwSt

5,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
MAV-R
Bezeichnung
MAV10SR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PN630
d1
10 mm
d2
G 1/2"
d3
26.8 mm
dy
5 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l2
10.5 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,69 €/ Stückexkl. MwSt

4,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026