Eriks
VOSS

VOSS Manometer-Aufschraubverschraubung 24-PGSC-L8-IG1/4B

  • ERIKS:795968
  • Hersteller:142052007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (PGSC) oder ohne Mutter und Schneidring (PGS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,24 €/ Stückexkl. MwSt

2,62 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
MAV-R
Bezeichnung
MAV08LR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
d2
G 1/4"
d3
18.8 mm
dy
4 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
7.5 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,58 €/ Stückexkl. MwSt

1,85 €inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026