3,66 €/ Stückexkl. MwSt
4,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | MAV-R |
Bezeichnung | MAV10ZLR |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 1/4" |
d3 | 18.8 mm |
dy | 4 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l2 | 8.5 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 19 mm |
2,12 €/ Stückexkl. MwSt
2,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026