Eriks
VOSS

VOSS L-einstellbare Einschraubkupplung, DKO EL15LM18X1,5ED -M+D (ohne Mutter und Schneidring)

  • ERIKS:11451071
  • Hersteller:1162212000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,02 €/ Stückexkl. MwSt

10,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
EL15LM18x1.5EDB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Nenndruck
PN315
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L15

  • ERIKS:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L15

  • ERIKS:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

3970 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026