13,50 €/ Stückexkl. MwSt
15,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KV |
Bezeichnung | K08LL -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8LL - M12x1.0 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 34 mm |
lg2 | 11.5 mm |
SW2 | 12 mm |
0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
324 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026