Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-K-LL4

  • ERIKS:11450505
  • Hersteller:735002000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,52 €/ Stückexkl. MwSt

21,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K04LL -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
4LL - M8x1.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
4LL - M8x1.0
Nenndruck
PN100
d1
4 mm
dy
3 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
lg2
11 mm
SW2
12 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL4

  • ERIKS:956813
  • Manufacturer:3002100

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL4

  • ERIKS:607304
  • Manufacturer:6002000

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026