Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-S8

  • ERIKS:795356
  • Hersteller:136552007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,34 €/ Stückexkl. MwSt

17,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN630
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
17 mm
SW2
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,87 €/ Stückexkl. MwSt

15,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026