97,20 €/ Stückexkl. MwSt
113,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KV |
Bezeichnung | K38S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 41 mm |
lg | 114 mm |
lg2 | 41 mm |
SW2 | 50 mm |
61,08 €/ Stückexkl. MwSt
71,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026