36,84 €/ Stückexkl. MwSt
43,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KV |
Bezeichnung | K20S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 26.5 mm |
SW2 | 27 mm |
27,57 €/ Stückexkl. MwSt
32,26 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026