Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-S16

  • ERIKS:795402
  • Hersteller:136752007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

25,63 €/ Stückexkl. MwSt

29,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
l2
24.5 mm
lg
66 mm
lg2
24.5 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

19,05 €/ Stückexkl. MwSt

22,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026