14,11 €/ Stückexkl. MwSt
16,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KV |
Bezeichnung | K08L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 14 mm |
SW2 | 12 mm |
11,54 €/ Stückexkl. MwSt
13,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026