Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-L35

  • ERIKS:11450503
  • Hersteller:136402007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

61,65 €/ Stückexkl. MwSt

72,13 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K35L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
34.5 mm
lg
90 mm
lg2
34.5 mm
SW2
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

44,37 €/ Stückexkl. MwSt

51,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026