Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-L22

  • ERIKS:795291
  • Hersteller:136302007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

34,06 €/ Stückexkl. MwSt

39,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
27.5 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

25,69 €/ Stückexkl. MwSt

30,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026