Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-L18

  • ERIKS:795283
  • Hersteller:136252007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

23,88 €/ Stückexkl. MwSt

27,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
l2
23.5 mm
lg
62 mm
lg2
23.5 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

17,86 €/ Stückexkl. MwSt

20,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026