22,78 €/ Stückexkl. MwSt
26,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KV |
Bezeichnung | K15ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 19 mm |
14,58 €/ Stückexkl. MwSt
17,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026