Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-L12-ES4

  • ERIKS:14988766
  • Hersteller:136152009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,15 €/ Stückexkl. MwSt

22,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K12ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
17 mm
SW2
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,95 €/ Stückexkl. MwSt

16,32 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026