Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-L10

  • ERIKS:795259
  • Hersteller:136102007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,12 €/ Stückexkl. MwSt

16,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
l2
15 mm
lg
44 mm
lg2
15 mm
SW2
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,79 €/ Stückexkl. MwSt

14,96 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026