Eriks
VOSS

VOSS Klemmring 24-BV10R-S25-C19

  • ERIKS:606529
  • Hersteller:31851900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemmring
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
Zur Liste hinzufügen

5,98 €/ Stückexkl. MwSt

7,00 €inkl. MwSt

148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
25
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
I
10 mm