Eriks
VOSS

VOSS Klemmring 24-BV10R-S20-C19

  • ERIKS:606499
  • Hersteller:31801900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemmring
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
Zur Liste hinzufügen

3,79 €/ Stückexkl. MwSt

4,43 €inkl. MwSt

289 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
20
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
I
9 mm