Eriks
VOSS

VOSS Klemmring 24-BV10R-S16-C19

  • ERIKS:606421
  • Hersteller:31751900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemmring
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
Zur Liste hinzufügen

3,21 €/ Stückexkl. MwSt

3,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
16
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
I
6.5 mm