Eriks
VOSS

VOSS Klemmring 24-BV10R-L22-C19

  • ERIKS:606200
  • Hersteller:31301900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemmring
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
Zur Liste hinzufügen

4,74 €/ Stückexkl. MwSt

5,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
22
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
I
5 mm