Eriks
VOSS

VOSS Klemmring 24-BV10R-L15-C19

  • ERIKS:823058
  • Hersteller:0031201900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemmring
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
15
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
I
4.5 mm