Eriks
VOSS

VOSS Klemmbacke TD-BV10CJ-L42

  • ERIKS:14990400
  • Hersteller:5993009000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für die BV-10-Bördelkegelmontage
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Zur Liste hinzufügen

216,91 €/ Stückexkl. MwSt

253,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-BV10CJ
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
42
d1
42 mm