Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-VRPT-S8-M-PM

  • ERIKS:14990784
  • Hersteller:5993235200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

329,55 €/ Stückexkl. MwSt

385,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
8
d1
8 mm
d3
M 16x1.5
SW1
13 mm