Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-VRPT-S30-M-PM

  • ERIKS:14990778
  • Hersteller:5993235900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

528,48 €/ Stückexkl. MwSt

618,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
30
d1
30 mm
d3
M 42x2
SW1
36 mm