Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-VRPT-L35-M-PM

  • ERIKS:14990755
  • Hersteller:5993234900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

597,30 €/ Stückexkl. MwSt

698,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
35
d1
35 mm
d3
M 45x2
SW1
36 mm