Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-S8-M

  • ERIKS:957496
  • Hersteller:5993965000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

67,11 €/ Stückexkl. MwSt

78,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
8
d1
8 mm
d3
M 16x1.5
SW1
14 mm