Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-S25-M

  • ERIKS:957569
  • Hersteller:5993971000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

107,85 €/ Stückexkl. MwSt

126,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
25
d1
25 mm
d3
M 36x2
SW1
32 mm