Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-S20-M

  • ERIKS:957550
  • Hersteller:5993970000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

94,67 €/ Stückexkl. MwSt

110,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
20
d1
20 mm
d3
M 30x2
SW1
27 mm