Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-S16-M-PM

  • ERIKS:14990556
  • Hersteller:5993994900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

379,89 €/ Stückexkl. MwSt

444,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
16
d1
16 mm
d3
M 24x1.5
SW1
22 mm