Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-S16-M

  • ERIKS:957542
  • Hersteller:5993969000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

94,67 €/ Stückexkl. MwSt

110,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
16
d1
16 mm
d3
M 24x1.5
SW1
22 mm