Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-S12-M

  • ERIKS:957526
  • Hersteller:5993967000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

73,11 €/ Stückexkl. MwSt

85,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
12
d1
12 mm
d3
M 20x1.5
SW1
17 mm