Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-L18-M

  • ERIKS:1013510
  • Hersteller:5993959000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

94,67 €/ Stückexkl. MwSt

110,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
18
d1
18 mm
d3
M 26x1.5
SW1
24 mm