Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-L12-M

  • ERIKS:957445
  • Hersteller:5993957000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

67,11 €/ Stückexkl. MwSt

78,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
12
d1
12 mm
d3
M 18x1.5
SW1
17 mm