Eriks
VOSS

VOSS Handvormontagestutzen TD-CRPT-L10-M-PM

  • ERIKS:14990491
  • Hersteller:5993993600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

329,55 €/ Stückexkl. MwSt

385,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-M
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
10
d1
10 mm
d3
M 16x1.5
SW1
14 mm