7,64 €/ Stückexkl. MwSt
8,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | RI |
Hersteller ID | GP-SDS-G3/8B-IG3/4 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
d1 | G 3/4 |
d2 | G 3/8 |
d6 | 22 mm |
dx | 8 mm |
i1 | 22 mm |
i2 | 12 mm |
l1 | 44 mm |
SW1 | 36 mm |