Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G3/8B-IG1/8

  • ERIKS:957194
  • Hersteller:149092000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
Zur Liste hinzufügen

1,82 €/ Stückexkl. MwSt

2,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI
Hersteller ID
GP-SDS-G3/8B-IG1/8
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
d1
G 1/8
d2
G 3/8
d6
22 mm
dx
8.5 mm
i1
8 mm
i2
12 mm
l1
22.5 mm
SW1
22 mm