Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G3/4B-IG3/8

  • ERIKS:796778
  • Hersteller:149202000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
Zur Liste hinzufügen

2,16 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI
Hersteller ID
GP-SDS-G3/4B-IG3/8
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
d1
G 3/8
d2
G 3/4
d6
32 mm
dx
15 mm
i1
12 mm
i2
16 mm
l1
26 mm
SW1
32 mm