Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G3/4B-IG11/4

  • ERIKS:957216
  • Hersteller:149172000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
Zur Liste hinzufügen

19,48 €/ Stückexkl. MwSt

22,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI
Hersteller ID
GP-SDS-G3/4B-IG11/4
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
d1
G 1.1/4
d2
G 3/4
d6
32 mm
dx
16 mm
i1
26.5 mm
i2
16 mm
l1
55 mm
SW1
55 mm