26,84 €/ Stückexkl. MwSt
31,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | RI |
Hersteller ID | GP-SDS-G3/4B-IG11/2 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
d1 | G 1.1/2 |
d2 | G 3/4 |
d6 | 32 mm |
dx | 16 mm |
i1 | 28.5 mm |
i2 | 16 mm |
l1 | 57 mm |
SW1 | 60 mm |