Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G1E-IG3/4

  • ERIKS:1019049
  • Hersteller:1149242000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch Profildichtung (WD)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI WD
Hersteller ID
GP-SDS-G1E-IG3/4
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
d1
G 3/4
d2
G 1
d7
39.9 mm
dx
20 mm
i1
22 mm
i2
18 mm
l1
49 mm
SW1
41 mm