Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G1B-IG3/8

  • ERIKS:779504
  • Hersteller:149262000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
Zur Liste hinzufügen

4,24 €/ Stückexkl. MwSt

4,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI
Hersteller ID
GP-SDS-G1B-IG3/8
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
d1
G 3/8
d2
G 1
d6
39 mm
dx
15 mm
i1
12 mm
i2
18 mm
l1
29 mm
SW1
41 mm