Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G1B-IG1/4

  • ERIKS:957232
  • Hersteller:149272000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
Zur Liste hinzufügen

4,55 €/ Stückexkl. MwSt

5,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI
Hersteller ID
GP-SDS-G1B-IG1/4
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
d1
G 1/4
d2
G 1
d6
39 mm
dx
11.5 mm
i1
12 mm
i2
18 mm
l1
29 mm
SW1
41 mm