3,37 €/ Stückexkl. MwSt
3,94 €inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | RI |
Hersteller ID | GP-SDS-G1B-IG1/2 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
d1 | G 1/2 |
d2 | G 1 |
d6 | 39 mm |
dx | 19 mm |
i1 | 14 mm |
i2 | 18 mm |
l1 | 29 mm |
SW1 | 41 mm |