Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG11/2

  • ERIKS:779423
  • Hersteller:149282000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
Zur Liste hinzufügen

25,82 €/ Stückexkl. MwSt

30,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI
Hersteller ID
GP-SDS-G11/4B-IG11/2
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
d1
G 1.1/2
d2
G 1.1/4
d6
49 mm
dx
25 mm
i1
28.5 mm
i2
20 mm
l1
60 mm
SW1
60 mm