Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG1

  • ERIKS:796816
  • Hersteller:149292000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
Zur Liste hinzufügen

7,85 €/ Stückexkl. MwSt

9,18 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI
Hersteller ID
GP-SDS-G11/4B-IG1
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
d1
G 1
d2
G 1.1/4
d6
49 mm
dx
25 mm
i1
24.5 mm
i2
20 mm
l1
52 mm
SW1
50 mm