11,10 €/ Stückexkl. MwSt
12,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | RI WD |
Hersteller ID | GP-SDS-G11/2E-IG3/4-FKM |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |
d1 | G 3/4 |
d2 | G 1.1/2 |
d7 | 54.9 mm |
dx | 24 mm |
i1 | 16 mm |
i2 | 22 mm |
l1 | 36 mm |
SW1 | 55 mm |