8,66 €/ Stückexkl. MwSt
10,13 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | RI |
Hersteller ID | GP-SDS-G11/2B-IG1 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
d1 | G 1 |
d2 | G 1.1/2 |
d6 | 55 mm |
dx | 30.5 mm |
i1 | 18 mm |
i2 | 22 mm |
l1 | 36 mm |
SW1 | 55 mm |