Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G1/4E-IG1/2

  • ERIKS:1011374
  • Hersteller:1149032000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch Profildichtung (WD)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI WD
Hersteller ID
GP-SDS-G1/4E-IG1/2
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Max. Betriebsdruck in Bar
630 bar
d1
G 1/2
d2
G 1/4
d7
18.9 mm
dx
5 mm
i1
20 mm
i2
12 mm
l1
41.5 mm
SW1
30 mm